Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSI MegaRAID LSIiBBU08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4830365
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     LSZ:L5-25343-08
EAN/GTIN:
     5711045781964
Suchbegriffe:
Back-Up-Akku
Backup Batterie
Backup-Akku
Batterie Backup Einheit
LSI MegaRAID LSIiBBU08 - Battery Backup Unit (BBU) für RAID-Controller - für PRIMERGY RX200 S7
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Battery Backup Unit (BBU) für RAID-Controller
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.24 cm
Tiefe
15.24 cm
Höhe
5.1 cm
Gewicht
450 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX200 S7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,65*
€ 214,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,69*
€ 211,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.