Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend CF170 Industrial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4823955
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GCF170
EAN/GTIN:
     0760557825760
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
CF170 Speicherkarten eignen sich ideal für den Einsatz in Geräten mit kleinem Formfaktor und sind eine äußert zuverlässige, schnelle und kompakte Speicherlösung. Dank der hochwertigen MLC NAND Flash Chips garantieren die Speicherkarten eine sehr gute Leistung und Zuverlässigkeit. Die CompactFlash Karte ist vielseitig einsetzbar, z.B. in Verkaufsautomaten, medizinischen Geräten oder Verkehrsüberwachungssystemen. Die Speicherkarte arbeitet auch unter rauen Umgebungsbedingungen optimal und ist in einem Temperaturbereich von -25°C bis +85°C einsetzbar. Um die Daten zu schützen, überwacht die integrierte Advanced Power Shield Technologie direkt die Spannungsversorgung, um Datenverlust im Falle eines plötzlichen Stromausfalls zu verhindern. Um das höchste Maß an Qualität zu gewährleisten, unterliegen alle Transcend Produkte während des gesamten Produktionsprozesses strengsten Qualitätskontrollen. Neben der Schock- und Vibrationsresistenz verfügen Transcends Industriespeicherkarten über die integrierte ECC Fehlerkorrektur, die Fehler während des Datentransfers entdeckt und korrigiert.
Transcend CF170 Industrial - Flash-Speicherkarte - 4 GB - 170x - CompactFlash
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
4 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
MTBF
1,000,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
BSMI, CFA, FCC, RoHS, IEC 60068-2-27
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.8 mm
Tiefe
36.4 mm
Höhe
3.3 mm
Arbeitsspeicher
Technologie
MLC NAND Flash
Formfaktor
CompactFlash Card
Versorgungsspannung
3.3 / 5 V
Besonderheiten
Stoßfest, Fixed Disk Mode, ECC-Unterstützung, Unterstützung für Wear Leveling-Funktion, Removable Disk Mode, UDMA Mode, vibrationssicher, S.M.A.R.T-Funktion
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 29.85 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 12.72 MB/s
Geschwindigkeit
170x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.