Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verbatim Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1817-521349
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     44081
EAN/GTIN:
     0023942440819
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Als kleinstes derzeit erhältliches Format für Speicherkarten wurde die microSDHC Speicherkarte speziell für Mobiltelefone entwickelt. Diese Speicherkarte benötigt sehr wenig Strom und verlängert dadurch die Akkubetriebszeit ihres Mobiltelefons. Sie kann auch für GPS-Geräte, MP3-Player, Digitalkameras und PDAs verwendet werden. Verbatim microSD Speicherkarten sind mit allen Geräten kompatibel, die einen SDHC-Slot haben, wenn ein SD-Adapter verwendet wird. Alle Karten enthalten die Copyright-Management-Technologien zur legalen Übertragung digitaler Inhalte (Bilder, Filme, Musik etc.) über Computernetzwerke für die private Nutzung. Neben der großen Speicherkapazität bietet sie zudem eine hohe Geschwindigkeit bei der Datenübertragung. Bei der SDHC-Spezifikation werden verschiedene Leistungsklassen unterschieden, die die Geschwindigkeit angeben.
Verbatim - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 8 GB - Class 10 - microSDHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
8 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Speicher
SD Speed Class
Class 10
Formfaktor
microSDHC
Enthaltener Speicheradapter
microSDHC/SD-Adapter
Angebote (26)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,67*
€ 6,46*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,84*
€ 6,70*
pro Stück
€ 6,50*
ab € 5,17*
€ 7,07*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,64*
€ 7,38*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 5,69*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
44010
ab € 5,23*
Ähnlich
Verbatim
44013
ab € 8,07*
Ähnlich
Dualit
47042
ab € 26,00*
Ähnlich
Integral Memory
INMSDX128G-280/100U2
ab € 146,54*
Ähnlich
Integral Memory
INCF32G300W
ab € 35,08*
Ähnlich
König
CSSDHC16GB
ab € 11,10*
Ähnlich
König
CSMSDHC16GB
ab € 10,44*
Ähnlich
Verbatim
44082
ab € 5,33*
Ähnlich
Verbatim
43962
ab € 5,94*
Ähnlich
Verbatim
44084
ab € 16,13*
Ähnlich
Verbatim
44012
ab € 4,76*
Ähnlich
Verbatim
47041
ab € 12,89*
Ähnlich
Verbatim
47022
ab € 21,72*
Ähnlich
Verbatim
49197
ab € 25,25*
Ähnlich
Integral Memory
INMSDH32G10-9560-4KV2
ab € 15,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG