Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage datAshur USB-Flash-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4811200
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-FL-DA-256-4
EAN/GTIN:
     5060220250789
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das Flash-Laufwerk datAshur USB 2.0 besitzt eine robuste, stranggepresste Aluminiumhülle, die staub- und wasserresistent nach IP57 und außerdem bruchfest ist. Damit ist das Flash-Laufwerk vor Schäden geschützt, während Ihre Daten ultrasicher bleiben. Der eingebaute Akku im Gerät macht es möglich, dass noch vor dem Anschließen des Laufwerks an einen USB-Anschluss eine 7- bis 15-stellige PIN über das integrierte Tastenfeld eingegeben wird. Sämtliche auf das Laufwerk übertragene Daten werden mithilfe der integrierten Verschlüsselungsengine in Echtzeit verschlüsselt und sind somit auch dann vor unbefugtem Zugriff geschützt, wenn der Gerät einmal verloren geht oder gestohlen wird. Direkt verwendbar. Das datAshur erfordert keine Installation von Treibern oder Software. Es bietet Drag-and-Drop-Verschlüsselung, Plug-and-Play Benutzerfreundlichkeit und kann mit jeder Software und mit jedem Betriebssystem verwendet werden. Einfach ausgedrückt: Ohne PIN ist kein Zugriff möglich!
iStorage datAshur - USB-Flash-Laufwerk - verschlüsselt - 4 GB - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
4 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES, 256-bit SHA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Symbian OS, Android
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
10.5 mm
Gewicht
25 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Brute Force Hack Defence Mechanism, abriebfestes Tastenfeld, staatlich zertifiziert, betriebssystem- & plattformunabhängig
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 27 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 24 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iStorage
IS-FL-DA-256-32
ab € 143,74*
Zubehör
iStorage
IS-FL-DA-256-8
ab € 52,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.