| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4807778 Herst.-Nr.: DN-19 FAN-2-N EAN/GTIN: 4016032331230 |
| |
|
| | |
| Die DIGITUS 19" Komponenten sind für die DIGITUS Compact und Unique Schrank-Serie designt und produziert. Die Komponenten sind in hellgrau (RAL 7035) und schwarz (RAL 9005) erhältlich. Digitus DN-19 FAN-2-N - Rack-Lüftereinsatz - mit 2 Ventilatoren, Thermostat - Hellgrau, RAL 7035 - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Hellgrau, RAL 7035 | | Produkttyp | Rack-Lüftereinsatz | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | | Eingebaute Geräte | 2 Ventilatoren, Thermostat | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Ein-/Ausschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Dachlüfter, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, Dachlüfter für Schaltschränke, Schaltschrankdachlüfter, digitus dachlüfter, 19 zoll belüftungseinheit |
| | |
| |