Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4797846
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ48-064G-U46
EAN/GTIN:
     8082014024823
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Je schneller der Content übertragen werden kann, desto schneller kann man Spaß haben - bzw. seine Arbeit erledigen. Das 64GB SanDisk Ultra High-Speed USB 3.0 Flash-Laufwerk bietet ultraschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100MB/Sek.. Das bedeutet, dass man Dateien in einem Bruchteil der Zeit, die von der USB 2.0-Technologie unterstützt wird, übertragen kann. Im Lieferumfang eingeschlossen ist auch die SanDisk SecureAccess -Software mit 128-Bit-Verschlüsselung und Passwortschutz. Damit bleiben selbst die größten privaten Dateien geschützt, während die übrigen Dateien problemlos mit anderen geteilt werden können.
SanDisk Ultra - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Lokalisierung
Europa
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
AES-128
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
SanDisk RescuePRO, SanDisk SecureAccess
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Windows 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.3 mm
Tiefe
56.8 mm
Höhe
10.8 mm
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Kennwortschutz, einschiebbarer Anschluss, Schlüsselanhängeröse
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 130 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SanDisk
SDCZ48-256G-U46
ab € 16,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.