Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4797844
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ48-016G-U46
EAN/GTIN:
     4058154149072
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Je schneller die Dateien übertragen werden können, desto schneller kann man Spaß haben - bzw. seine Arbeit erledigen. Das 16GB 3SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk bietet ultraschnelle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 80MB/Sek.2. Das bedeutet, dass man große HD Videos4, Fotos und andere Dateien in einem Bruchteil der Zeit, die von der USB 2.0-Technologie unterstützt wird, übertragen kann. Im Lieferumfang eingeschlossen ist auch die SanDisk SecureAccess Software mit 128 Bit Verschlüsselung2 und Passwortschutz. Damit bleiben selbst die größten privaten Dateien geschützt, während die übrigen Dateien problemlos mit anderen geteilt werden können.
SanDisk Ultra - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Lokalisierung
Europa
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
AES-128
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
SanDisk RescuePRO, SanDisk SecureAccess
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Windows 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.3 mm
Tiefe
56.8 mm
Höhe
10.8 mm
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Kennwortschutz, einschiebbarer Anschluss, Schlüsselanhängeröse
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 130 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SanDisk
SDCZ48-256G-U46
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.