Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP - DDR3L - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - 1.35 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4797654
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H6Y75AA#AC3
EAN/GTIN:
     5054533449602
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
Laptopspeicher
Notebookspeicher
S0DIMM
Sorgen Sie für eine optimale Leistung Ihres HP Business-Notebooks und sparen Sie Energie mit dem neuen HP 4 GB DDR3L 1600 MHz 1,35 V SODIMM-Arbeitsspeicher mit niedrigem Stromverbrauch.
HP - DDR3L - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - für HP 250 G5 (DDR3); EliteBook 745 G3, 755 G3, 840 G1; ProBook 430 G3 (DDR3), 440 G3 (DDR3)
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
4 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Speicher
Typ
DRAM
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Niederspannung, ungepuffert
Spannung
1.35 V
Herstellergarantie
Service & Support
1 Jahr Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 250 G5 ¦ HP Chromebook x360 11 G1 ¦ HP EliteBook 2170p, 2560p, 2760p, 725 G2, 745 G2, 745 G3, 755 G2, 755 G3, 820 G1, 820 G2, 840 G1, 840 G2, 8460p, 8460w, 8470p, 8470w, 850 G1, 850 G2, 8560p, 8560w, 8570p, 8570w, 8760w, 8770w ¦ HP EliteBook Folio 1020 G1, 9470m ¦ HP EliteBook Revolve 810 G1 Tablet ¦ HP Mobile Thin Client 6360t ¦ HP ProBook 4230s, 430 G1, 430 G3, 4330s, 4331s, 4340s, 440 G3, 4430s, 4431s, 4435s, 4436s, 4440s, 450 G0, 450 G1, 450 G3, 4530s, 4535s, 4540s, 4545s, 455 G1, 455 G3, 470 G0, 470 G1, 470 G3, 4730s, 4740s, 6360b, 640 G1, 645 G1, 645 G2, 6460b, 6465b, 6470b, 6475b, 650 G1, 655 G1, 6560b, 6565b, 6570b ¦ HP x360 310 G1 ¦ HP ZBook 15 Mobile Workstation, 15u G2 Mobile Workstation, 17 Mobile Workstation
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.