Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMTEC Mini Jumbo Extra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4797118
Hersteller:
     Dexxon
Herst.-Nr.:
     ECMSDM16GHC10
EAN/GTIN:
     3126170112910
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Mit Mini Jumbo Extra erweitern Sie die Möglichkeiten Ihrer mobilen Geräte! Sie ist ideal geeignet für Aktuelle Smartphones und Tablets.
EMTEC Mini Jumbo Extra - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 16 GB - Class 10 - microSDHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDHC
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 25 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 15 MB/s
Enthaltener Speicheradapter
microSDHC/SD-Adapter
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.