Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-19 FAN-4-B-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4786844
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 FAN-4-B-N
EAN/GTIN:
     4016032332855
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Die DIGITUS 19" Komponenten sind für die DIGITUS Compact und Unique Schrank-Serie designt und produziert.
Digitus DN-19 FAN-4-B-N - Rack-Dach mit 2 Lüftern - mit 4 Lüfter - Schwarz, RAL 9005 - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
8 cm
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Rack-Dach mit 2 Lüftern
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Eingebaute Geräte
4 Lüfter
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ein-/Ausschalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,57*
€ 180,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,95*
€ 167,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.