Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec LIBRA Series LG-01B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4782090
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     LG-01B-OP
EAN/GTIN:
     4710713230101
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
LG-01B - der Midi Tower im modernen und ergonomischen Design ist genau die richtige Verpackung für mATX und ATX Boards. Mit dem LG-01B müssen Sie weder auf die Vorteile des High Definition Audio noch auf einen superschnellen USB 3.0 Anschluss verzichten. Die schraubenlose Installation von ODD und HDD wird auch Sie überzeugen und dies zu einem mehr als attraktiven Preis.
Chieftec LIBRA Series LG-01B - Tower - ATX - keine Spannungsversorgung (ATX12V 2.3/ PS/2) - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Farbe
Schwarz
Anzahl interner Einbauschächte
3
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
3
Systemgehäuse-Merkmale
Schraubenlose Laufwerksschächte
Max. Mainboard-Größe
ATX
Kühlsystem
Vorderseite: 80/90/120 mm Lüfterhalterung x 1 ¦ Rückseite: 80 mm Lüfterhalterung x 2 ¦ Linke Seite: 120 mm Lüfterhalterung x 2
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX12V 2.3/ PS/2
Abmessungen und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
48.4 cm
Höhe
40.4 cm
Gewicht
4.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 3.5" (8.9 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
7
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.