Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional Dynamic Basic Series DN-19 SRV-42U-8-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4780093
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 SRV-42U-8-D
EAN/GTIN:
     4016032336556
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die DIGITUS Dynamic Basic Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden. Die DIGITUS Netzwerk- und Serverschrank Dynamic Basic Serie wurde für Verkabelung und Netzwerk-Komponenten entwickelt und produziert. Die Schrankserie ist optimiert, das führt zu einer optimalen Leistung aus Qualität und Mehrwert. Jeder Schrank ist perfekt konzipiert, benutzerfreundlich in punkto Anwendung und ästhetisch im Aussehen. Features wie die Kennzeichnung der Höheneinheiten auf den Profilschienen, die einfache und schnelle Montage der Tür und Seiten- und Rückwand, sowie eine variable Installation der vorderen und hinteren Profilschienen in der Tiefe machen das Produkt attraktiv für Installateure. Das unglaubliche Design der Dynamic Basic Serie wird mit der Fronttür aus Sicherheitsgleis mit Stahlrahmen und Schwenkhebelgriff abgerundet. Der Türanschlag kann wahlweise von links auf rechts geändert werden. Die Dynamic Basic Serie ist in unterschiedlichen Größen verfügbar, von 22 Höheneinheiten bis zu 42 Höheneinheiten. Zudem sind unterschiedliche Tiefen von 600, 800 und 1000 mm im Portfolio der Dynamic Basic Serie. Jeder Schrank enthält eine abschließbare Fronttür mit Sicherheitsglaseinsatz und eine abschließbare Seiten- und Rückwand. Außerdem beinhaltet der Lieferumfang 2 Sätze tiefenverstellbare Profilschienen, und eine Kabeleinführung am Boden. Darüber hinaus ist das Dach ist für ein Lüfterelement vorbereitet. Eine große Auswahl an DIGITUS Zubehör ist erhältlich, um den Schrank den Bedürfnissen der Endanwender anzupassen.
DIGITUS Professional Dynamic Basic Series DN-19 SRV-42U-8-D - Schrank Netzwerkschrank - Hellgrau, RAL 7035 - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
197 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Packungsinhalt
Rack-Nivellierfüße
Regaltyp
Netzwerkschrank
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 15 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, einstellbare Tiefe, verschließbare Seitenwand, Glastür, abschließbare Rückwand, Schwenkgriff, schnell entriegelbare Seitenelemente, Klapptür, verstellbare Schienen, wendbare Fronttür, Türen mit Schnellentriegelung, Kabeleingang
Gewichtsbeschränkung
600 kg
Kennzeichnung
EN 60950, IEC 297-1/2, DIN 41491 Part 1, DIN 41494, ISO 9001:2008, IP20, DIN 41494 Part 7, DIN 41491, EN 60950-1:2006, VDE 0100, EN 61587-1:2012
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 952,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,71*
€ 1.245,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,96*
€ 1.236,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,65*
€ 1.203,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,06*
€ 1.174,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,61*
€ 1.133,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000
ab € 94,56*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,75*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,10*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 128,58*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 81,02*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97648
ab € 19,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 24,75*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,25*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-1000
ab € 20,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.