Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Fußleiste des Gestells


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4778889
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 PLINTH-6/10-B
EAN/GTIN:
     4016032334606
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
digitus rack zubehör
Das DIGITUS 19" Zubehör ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt - konzipiert und entwickelt nach höchstem deutschen Qualitätsstandard.
Digitus - Fußleiste des Gestells - Schwarz, RAL 9005 - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
10 cm
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Fußleiste des Gestells
Produktmaterial
Stahl
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abnehmbares Seitenteil
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.