Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKiESS Minikord 814 RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4776852
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     30814031119199-L3
EAN/GTIN:
     4012555032074
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
Kassenladen-Einsatz
Kassen-Schublade
Kassenlade
INKiESS Minikord 814 RE - Cash Drawer - Graphite Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35 cm
Tiefe
32 cm
Höhe
5.5 cm
Gewicht
1.77 kg
Farbe
Graphite Black
Produkttyp
Cash Drawer
Produktmaterial
Kunststoff
Packungsinhalt
4 Scheinablagen, 8 Münzenablagen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,85*
€ 241,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,62*
€ 233,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,95*
€ 224,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,40*
€ 217,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 19,96*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 179,39*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.