| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4773997 Herst.-Nr.: KVR16S11/8BK EAN/GTIN: 0740617207590 |
| |
|
| | |
| Kingston ValueRAM - DDR3 - Modul - 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Kapazität | 8 GB | | Erweiterungstyp | Generisch | Verschiedenes | Verpackung | Bulk | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - SO DIMM 204-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR3 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | | Geschwindigkeit | 1600 MHz (PC3-12800) | | Latenzzeiten | CL11 | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert | | Modulkonfiguration | 1024 x 64 | | Spannung | 1.5 V | | Metallüberzug | Gold |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram 8gb kingston, ddr3 ram 8gb, ddr3 ram |
| | |
| |