Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMTEC C410 Color Mix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4768548
Hersteller:
     Dexxon
Herst.-Nr.:
     ECMMD16GC410
EAN/GTIN:
     3126170110619
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
EMTEC C410 Color Mix - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Linux 2.6.x, Windows 8
Abmessungen und Gewicht
Breite
19 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
9 mm
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 18 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 5 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.