Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMTEC C410 Color Mix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4768546
Hersteller:
     Dexxon
Herst.-Nr.:
     ECMMD128GC410
EAN/GTIN:
     3126170110701
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
EMTEC C410 Color Mix - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Linux 2.6.x, Windows 8
Abmessungen und Gewicht
Breite
19 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
9 mm
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 80 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 12 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.