Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Unique DN-19 22U-6/8-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4762397
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 22U-6/8-1
EAN/GTIN:
     4016032331117
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die DIGITUS Netzwerkschrank Unique Serie wurde für Verkabelung und Netzwerk-Komponenten entwickelt und produziert. Die Schrankserie ist optimiert, das führt zu einer optimalen Leistung aus Qualität und Mehrwert. Jeder Schrank ist perfekt konzipiert, benutzerfreundlich in punkto Anwendung und ästhetisch im Aussehen. Features wie die Kennzeichnung der Höheneinheiten auf den Profilschienen, die einfache und schnelle Montage der Türen und Seitenteile, sowie eine variable Installation der vorderen und hinteren Profilschienen in der Tiefe machen das Produkt attraktiv für Installateure. Das unglaubliche Design der Unique Serie wird mit der Fronttür aus Sicherheitsgleis mit Stahlrahmen und Schwenkhebelgriff abgerundet. Der Türanschlag kann wahlweise von links auf rechts geändert werden. Jeder Schrank enthält eine abschließbare Fronttür mit Sicherheitsglaseinsatz, eine abschließbare Stahlrücktür und abschließbare Seitenwände. Außerdem beinhaltet der Lieferumfang 2 Sätze tiefenverstellbare Profilschienen, Kabeleinführung und Bürstenleiste. Darüber hinaus ist das Dach ist für ein Lüfterelement vorbereitet.
Digitus Unique DN-19 22U-6/8-1 - Schrank Netzwerkschrank - Hellgrau, RAL 7035 - 22U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
80 cm
Höhe
116.4 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Pulverbeschichteter Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
22U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Regaltyp
Netzwerkschrank
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Rücktüre, einstellbare Tiefe, verschließbare Seitenwand, abnehmbares Seitenteil, Glastür
Gewichtsbeschränkung
600 kg
Kennzeichnung
IEC 297-1/2, IEC 917-2-1, IP40
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,23*
€ 583,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,48*
€ 572,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,82*
€ 561,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,83*
€ 548,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,82*
€ 519,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,68*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800
ab € 38,37*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 C-800
ab € 7,16*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 88,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 128,21*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97646
ab € 16,71*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 24,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.