Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional Unique DN-19 SRV-36U-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4762389
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 SRV-36U-1
EAN/GTIN:
     4016032332527
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die DIGITUS Serverschrank Unique Serie wurde für die sichere Unterbringung von Server-Equipment designet und entwickelt. Die Schrankserie ist ausgereift, das führt zu einer optimalen Leistung aus Qualität und Mehrwert. Jeder Schrank ist perfekt konzipiert, benutzerfreundlich in punkto Anwendung und ästhetisch im Aussehen. Die Unique Serie ist in vier Größen erhältlich, von 26 Höheneinheiten bis zu 47 Höheneinheiten. Zur Auswahl bei der Schrankbreite stehen 600mm oder 800mm, die Tiefe beträgt 1000mm. Die Unique Serie ist ideal für kleine und mittlere Serverräume bis hin zu Multi-Datacenter Installationen. Der Schrank besteht aus einer modularen Rahmenkonstruktion, die Robustheit garantiert. Wesentliche Vorteile der Schrankserie sind die Luftzirkulation (hohe Perforation 63 %) und das Kühlmanagement (Belüftung). Die Unique Serie sorgt für einen einfachen Zugang zu den Komponenten mittels Schnellverschluss-System für die Seitenwände sowie für Vorder- und Hintertür. Jeder Schrank verfügt über zwei Sätze robuster 19" Profilschienen, die in der gesamten Tiefe des Schrankes angepasst werden können. Zwischen den Profilschienen sind vier Sätze Tiefenstreben verbaut, die dem Schrank zusätzliche Steifigkeit geben. Die Schrankserie verfügt über eine Tragfähigkeit von bis zu 1000 kg. Der Schwenkhebelgriff beinhaltet eine 4-Punkt-Verriegelung in der Fronttür und eine 3-Punkt-Verriegelung in der Rücktür. Alles in allem ist der Unique Serverschrank die perfekte Lösung für Ihren Server-Raum.
DIGITUS Professional Unique DN-19 SRV-36U-1 - Schrank Netzwerkschrank - Grau, RAL 7035 - 36U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
178.7 cm
Farbe
Grau, RAL 7035
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
36U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
4 höhenverstellbare Füße, 4 einstellbare Montageprofile mit 19", 2 Seitenelementschlüssel, 2 Türschlüssel
Regaltyp
Netzwerkschrank
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 15 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, abschließbare Rücktüre, verschließbare Seitenwand, perforiertes Rückwandelement, Schwenkgriff, schnell entriegelbare Seitenelemente, verstellbare Schienen, oben und unten Kabeleingangspunkte, gelochte Vordertüren, Verankerungsplatte, 2 feststellbare Rollen, Türen mit Schnellentriegelung
Gewichtsbeschränkung
1000 kg
Kennzeichnung
IEC 297-1/2, ISO 9001:2008, IP20, EN 60950-1:2006
Anz. Räder
4
Rollenbremsen
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 812,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,89*
€ 1.056,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,06*
€ 1.053,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,58*
€ 1.028,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,13*
€ 1.004,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,77*
€ 967,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000
ab € 94,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,68*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-SRV
ab € 126,27*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-6-SRV
ab € 137,70*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97648
ab € 19,28*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.