Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Go V3 MAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4759542
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49807
EAN/GTIN:
     5053973639932
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Ausgestattet mit einer USB 3.0-Schnittstelle für Datenübertragung mit SuperSpeed, ermöglicht der Store 'n' Go V3 MAX USB-Stick hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten, sodass größere Dateien unterschiedlicher Typen schneller übertragen und gespeichert werden können. Der USB-Stecker des V3 MAX USB-Sticks lässt sich dank einem Schiebemechanismus problemlos versenken und ist daher besonders gut geschützt. Bei Benutzung des Sticks wird der USB-Stecker in seiner Position fixiert und wenn der USB-Stick nicht verwendet wird, wird der Stecker zum Schutz mühelos versenkt. Die glatte, hochglanzpolierte UV-Beschichtung schützt das USB-Laufwerk vor Kratzern, sodass es trotz intensiver Nutzung in makellosem Zustand bleibt. Schließen Sie das USB-Laufwerk einfach an einen USB 3.0-Anschluss an (auch mit USB 2.0 kompatibel), und schon können Sie Ihre Dateien und Ordner per Drag & Drop übertragen.
Verbatim Store 'n' Go V3 MAX - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Technischer Support - Telefonberatung
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux 2.4.0 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
10 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Einschiebbarer Anschluss
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 175 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 80 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.