Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Laptop and iPad Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4756833
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     ANR317K
EAN/GTIN:
     0085854225021
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Case Logic Laptop and iPad Roller - Notebook-Tasche - 43.9 cm (17.3") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
46 cm
Tiefe
23.6 cm
Höhe
40.4 cm
Gewicht
2.98 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
Polyester
Funktionen
Außentasche vorne
Tragegurt
Weich gepolsterter Griff
Zusätzliche Fächer
Handy, Netzteil, Dokumente, Stifte, Festplatte, persönliche Gegenstände, Kleidung, Organizer, Notebookzubehör
Notebook-Kompatibilität
43.9 cm (17.3")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
41.7 cm x 30 cm x 2.79 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 25 Jahre
Verschiedenes
Ausziehbarer Griff / Rollen
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.