Supermicro SuperServer 6037R-72RFT - Server - Rack-Montage - 3U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SAS - Hot-Swap 8.9 cm (3.5") Schacht/Schächte - keine HDD - G200eW - GigE, 10 GigE - Monitor: keiner - Schwarz
Allgemein | Typ | Server |
| Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 3U |
| Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
| Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 2 |
| Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 8 |
| Farbe | Schwarz |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr |
RAM | Installierte Anzahl | 0 GB / 512 GB (Max) |
| Technologie | DDR3 SDRAM - ECC |
| Formfaktor | DIMM 240-PIN |
| Steckplatz | 16 (Gesamt) / 16 (frei) |
| Leistungsmerkmale | Ungepuffert, registriert |
| Unterstützter RAM | PC3-6400 - 512 GB registriert - ECC ¦ PC3-8500 - 512 GB registriert - ECC ¦ PC3-10600 - 512 GB registriert - ECC ¦ PC3-12800 - 512 GB registriert - ECC ¦ PC3-6400 - 128 GB ungepuffert - ECC ¦ PC3-8500 - 128 GB ungepuffert - ECC ¦ PC3-10600 - 128 GB ungepuffert - ECC ¦ PC3-12800 - 128 GB ungepuffert - ECC |
Netzwerk | Typ | Integriert |
| Ethernet-Ports | 2 x 10 Gigabit Ethernet |
| Ethernet-Controller | Intel X540 |
| Data Link Protocol | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
| Remoteverwaltungsprotokoll | IPMI 2.0 |
| Leistungsmerkmale | IP KVM-Unterstützung |
Verschiedenes | Kennzeichnung | Plug and Play, ACPI 2.0, ACPI, APM 1.2, RoHS |
Stromversorgung | Gerätetyp | Stromversorgung |
| Redundante Stromversorgung | Ja |
| Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 |
| Installierte Anzahl | 2 |
| Max. unterstützte Anzahl | 2 |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz) |
| Gestellte Leistung | 920 Watt |
| 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 90% (nicht kondensierend) |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x RAID - integriert |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s / SATA 3Gb/s |
| Anzahl Kanäle | 10 |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
Betriebssystem / Software | Software | Treiber & Dienstprogramme |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Massenspeicher-Controller (2.) | Typ | 1 x SAS-2 |
| Controller Schnittstellentyp | SAS 6Gb/s |
| Name des Speicher-Controllers | LSISAS2208 |
| Anzahl Kanäle | 8 |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60 |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 43.7 cm |
| Tiefe | 64.8 cm |
| Höhe | 13.2 cm |
Grafik-Controller | Typ | Integriert |
| Grafikprozessor | Matrox G200eW |
| Videoschnittstellen | VGA |
Prozessor / Chipsatz | CPU | Keine CPU |
| Max. Prozessoranzahl | 2 |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Upgradefähig |
| CPU-Anschluss | LGA2011-Sockel |
| Chipsatz | Intel C602 |
Festplattenlaufwerk | Typ | Keine HDD |
Erweiterung/Konnektivität | Einschübe | 8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" (8.9 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x extern 5.25" (13.3 cm) |
| Steckplatz | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x CPU ¦ 16 (gesamt)/ 16 (frei) x DIMM 240-polig ¦ 1 PCIe 3.0 x16 ¦ 6 PCIe 3.0 x8 |
| Schnittstellen | 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 5 x USB 2.0 (1 intern) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x serial ¦ 1 x Management |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |