Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional Compact Series DN-19 09-US-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4752341
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 09-U-S-1
EAN/GTIN:
     4016032330950
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Die DIGITUS SoHo Wandschränke sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion. Mit dem zeitlosen Design und der schnellen Montage sind die SoHo Wandschränke ideal geeignet für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen.
DIGITUS Professional Compact Series DN-19 09-US-1 - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Hellgrau, RAL 7035 - 9U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
54 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
40 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
9U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verschließbare Seitenwand, abnehmbares Seitenteil, Glastür, Lüftungssystem, verstellbare Schienen
Gewichtsbeschränkung
100 kg
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 6,66*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 6,78*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 8,56*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 5,67*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 3,01*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 10,65*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T
ab € 93,43*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 13,15*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97660
ab € 7,15*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 11,35*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-2
ab € 18,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-1
ab € 14,36*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97616
ab € 8,17*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97601-2
ab € 6,56*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97662
ab € 10,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.