| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4751235 Herst.-Nr.: MS1024LEX818 EAN/GTIN: 4047762393373 |
| |
|
| | |
| Memorysolution - DDR3 - Modul - 1 GB - SO DIMM 204-PIN - ungepuffert - non-ECC - für Lexmark MS510dn Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 1 GB | | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | Lexmark 57X9011 | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lexmark MS510dn | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - SO DIMM 204-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR3 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Arbeitsspeicher Drucker, Drucker Speicher, Druckerspeicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram 1 gb, ddr3 ram |
| | |
| |