Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA DashDrive UV128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4744179
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUV128-32G-RBE
EAN/GTIN:
     8422430060638
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das ADATA DashDrive UV128 ist schlank und hat einen versenkbaren USB-Anschluss, der durch ein leichtes Schieben des Daumens herausgeschoben werden kann und so jede Schutzkappe überflüssig macht. Der Mechanismus kann einhändig betätigt werden und der USB-Stick lässt sich somit schnell einsetzen.
ADATA DashDrive UV128 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0 - Schwarz/Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Schwarz/Blau
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.5 oder höher, Linux 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Abmessungen und Gewicht
Breite
21 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
11 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Kratzfest, einschiebbarer Anschluss
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 25 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.