Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingston DataTraveler 100 G3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4743701
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DT100G3/64GB
EAN/GTIN:
     0740617211726
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Kingstons DataTraveler USB-Sticks sind die mobilen Speicher der bekanntesten Speichermarke. Zuverlässig und einfach in der Handhabung, sind diese Speicher ideal für Unternehmen und Endkunden, die wichtige digitale Dateien sicher speichern, mitnehmen und übertragen möchten.
Kingston DataTraveler 100 G3 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicher
Besonderheiten
Schiebedeckel
Interfacetyp
USB 3.0
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.6.x oder höher, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista SP1 oder höher, Apple MacOS X 10.6.x oder höher, Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 mm
Tiefe
21.2 mm
Höhe
10 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingston Technology
DT100G3/32GB
ab € 11,98*
Zubehör
Kingston Technology
DT100G3/128GB
ab € 35,38*
Zubehör
Kingston Technology
DT100G3/16GB
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG