Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Premier Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4742385
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASDH32GUICL10-R
EAN/GTIN:
     4713435796702
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Die Premier SDHC-Speicherkarten wurden speziell für die Verwendung in Digitalkameras entwickelt. Sie bieten mehr Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Die auf der Premier-Karte gespeicherten Daten profitieren von zusätzlichen Schutzfunktionen: röntgenstrahlensicherer Aufbau, Widerstandsfähigkeit gegen Extremtemperaturen, Fehlerkorrekturcode (ECC) und Schreibschutzriegel.
ADATA Premier - Flash-Speicherkarte - 32 GB - UHS Class 1 / Class10 - SDHC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, FCC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Norton Internet Security 2013 (Abonnement für 60 Tage)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SDHC UHS-I Speicherkarte
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
Stoßfest, mit Magnetschutz, wasserfest, ECC-Unterstützung, Schreibschutzschalter, röntgenstrahlenbeständig
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 50 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 33 MB/s
Geschwindigkeitsklasse
UHS Class 1 / Class10
Weitere Suchbegriffe: sdhc class 10, sdhc, adata sdhc
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.