Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Thunderbolt-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4738580
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MD862ZM/A
EAN/GTIN:
     4547597816530
Suchbegriffe:
Mini-DisplayPort Kabel
Thunderbolt Kabel
apple thunderbolt kabel 0,5m
mini displayport kabel
Mit dem Apple Thunderbolt Kabel kannst du deine Peripheriegeräte mit Thunderbolt Anschluss an deinen iMac, deinen Mac mini, dein MacBook Pro oder dein MacBook Air anschließen. Das Kabel kann auch für den Festplattenmodus zwischen zwei Macs verwendet werden, die Thunderbolt unterstützen, oder um einen iMac als Display für ein MacBook Pro mit Thunderbolt Anschluss zu nutzen.
Apple - Thunderbolt-Kabel - Mini DisplayPort (M) zu Mini DisplayPort (M) - 50 cm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Thunderbolt-Kabel
Farbe
Weiß
Länge
50 cm
Konnektivität
Anschluss
Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini DisplayPort - männlich
Weitere Suchbegriffe: mini-displayport kabel apple
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MD861ZM/A
ab € 32,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.