Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 800 SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4736199
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120062
EAN/GTIN:
     4260074975529
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
PowerWalker VI 800 SW - USV - Wechselstrom 220/230/240 V - 480 Watt - 800 VA - 9 Ah - USB - Ausgangsanschlüsse: 3 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USV - extern
Batteriegehäusetyp
Intern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Überladungsschutz, Überlastungsschutz, Kaltstartfunktion, Kurzschlussschutz, LCD Timer, Entladungsschutz
Enthaltene Kabel
Stromkabel ¦ USB-Kabel - extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ViewPower
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Batterie
Ladezeit
4 Stunden
Kapazität
9 Ah
Bereitgestellte Spannung
12 V
Menge
1
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 162-290 V
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V ± 10% - 50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 x Strom IEC 60320 C13
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
UPS-Technologie
Line-Interactive
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Telefonleitung - RJ-11 ¦ Netzwerk - RJ-45
Leistungskapazität
480 Watt / 800 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Abmessungen und Gewicht
Breite
32.8 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
14.5 cm
Gewicht
6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
38.5 cm
Transporttiefe
14 cm
Transporthöhe
22.8 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Weitere Suchbegriffe: bluewalker ups, ups
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.