Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twelve South HiRise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4724283
Hersteller:
     Twelve South
Herst.-Nr.:
     12-1222
EAN/GTIN:
     0811370020440
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Der HiRise für MacBook von Twelve South ist der einzige höhenverstellbare Schreibtischständer, mit dessen Hilfe du dein Notebook bequem in einen Desktop verwandeln kannst. Anders als bei einem starren Ständer, kannst du dein MacBook mit dem HiRise auf die für dich angenehmste Sichthöhe einstellen - von wenigen Millimetern bis hin zu 15 Zentimetern oberhalb deines Schreibtisches. Der stabile Ständer aus gebürstetem Metall wurde speziell entworfen, mit MacBooks - und Personen - aller Größen zu funktionieren.
Twelve South HiRise - Notebook-Ständer
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
14.2 cm
Gewicht
0.79 kg
Produkttyp
Notebook-Ständer
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verstellbare Höhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.