Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - DDR3 - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4717039
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMH9666/4096
EAN/GTIN:
     5704327747970
Suchbegriffe:
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
DDR3 S0DIMM
DDR3 SODIMM
Bei CoreParts finden Sie eine große Auswahl an alternativen RAM-Modulen mit originalen Chipsätzen, die der Leistung Ihrer originalen RAM-Module in verschiedenen Größen und Kapazitäten entsprechen und von hochwertigen, zertifizierten und vertrauenswürdigen Lieferanten hergestellt werden.
CoreParts - DDR3 - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - ungepuffert - non-ECC - für HP EliteBook 25XX, 27XX, 84XX, 85XX, 87XX; ENVY Laptop dv6, dv7; Pavilion Laptop dv6, dv7
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HP AT913AA
Herstellergarantie
Service und Support
7 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 450, 455 ¦ HP EliteBook 2170p, 2570p, 2760p, 8440p Notebook, 8440w Mobile Workstation, 8460p Notebook, 8460w Mobile Workstation, 8470p Notebook, 8470w Mobile Workstation, 8540p Notebook, 8540w Mobile Workstation, 8560p Notebook, 8560w Mobile Workstation, 8570w Mobile Workstation, 8740w Mobile Workstation, 8760w Mobile Workstation, 8770w Mobile Workstation ¦ HP ENVY Laptop dv6-7200ea, dv6-7200sa, dv6-7201eg, dv6-7202eg, dv6-7202ss, dv6-7203es, dv6-7210us, dv6-7214nr, dv6-7214tx, dv6-7215nr, dv6-7220us, dv6-7222nr, dv6-7223nr, dv6-7227nr, dv6-7227sa, dv6-7228nr, dv6-7229nr, dv6-7240sg, dv6-7250ca, dv6-7251eo, dv6-7252eo, dv6-7254eo, dv6-7267cl, dv6-7276ez, dv6-7280la, dv6-7280sf, dv6-7290sf, dv6-7300ea, dv6-7300sa, dv6-7302eo, dv6-7370sf, dv7-7201eg, dv7-7202eg, dv7-7202ss, dv7-7203ea, dv7-7205tx, dv7-7212nr, dv7-7215sg, dv7-7230us, dv7-7240us, dv7-7243nr, dv7-7250us, dv7-7252eo, dv7-7259nr, dv7-7270ca, dv7-7290eb, dv7-7292eo, dv7-7299ef, dv7-7299sf ¦ HP Pavilion Laptop dv6-2137el, dv6-3008et, dv6-3019wm, dv6-3025et, dv6-3035et, dv6-3101et, dv6-3102et, dv6-3104et, dv6-3105et, dv6-3107et, dv6-3112st, dv6-3113et, dv6-3120et, dv6-3320et, dv6-3340et, dv6-6186nr, dv6-6b31eo, dv6-6b48nr, dv6-6c11sz, dv6-6c82sl, dv6-7000sy, dv6-7001em, dv6-7002ed, dv6-7003ax, dv6-7003sm, dv6-7003sp, dv6-7003ss, dv6-7004es, dv6-7004ss, dv6-7006ed, dv6-7009ss, dv6-7010eo, dv6-7010ss, dv6-7010us, dv6-7011eo, dv6-7013cl, dv6-7014nr, dv6-7020sg, dv6-7020us, dv6-7024eo, dv6-7024nr, dv6-7028tx, dv6-7029tx, dv6-7029wm, dv6-7030sz, dv6-7030tx, dv6-7031tx, dv6-7040sb, dv6-7041tx, dv6-7050ca, dv6-7050eb, dv6-7050ez, dv6-7050sb, dv6-7050sw, dv6-7051sa, dv6-7053ea, dv6-7054sa, dv6-7055sa, dv6-7060sf, dv6-7061sa, dv6-7062sf, dv6-7063sa, dv6-7070el, dv6-7070sf, dv6-7070sw, dv6-7080eb, dv6-7082eg, dv6-7084la, dv6-7086la, dv6-7090ef, dv6-7090el, dv6-7090sf, dv6-7099eo, dv6-7114nr, dv6-7115nr, dv7-3169wm, dv7-4069wm, dv7-4197cl, dv7-6102er
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 204-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.