Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Premium Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4711644
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GSDU1
EAN/GTIN:
     0760557824992
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Die Transcend SDHC Class 10 Speicherkarten kombinieren die beeindruckenden Spezifikationen der Klasse 10 mit den Leistungssteigerungen des UHS-I-Standards und entfalten das volle Potenzial Ihrer Digitalkamera. Bei Verwendung mit UHS-I-kompatiblen Geräten bieten diese Karten bemerkenswerte Übertragungsgeschwindigkeiten, die sich perfekt für Serienbildaufnahmen und die Aufnahme von Videos in hoher Qualität eignen.
Transcend Premium - Flash-Speicherkarte - 8 GB - UHS Class 1 / Class10 - 400x - SDHC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
8 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SDHC UHS-I Speicherkarte
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
ECC-Unterstützung, Schreibschutzschalter, Content Protection for Recorded Media (CPRM)
Geschwindigkeit
400x
Geschwindigkeitsklasse
UHS Class 1 / Class10
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GSDU1
ab € 5,81*
Zubehör
Transcend
TS32GSDU1
ab € 6,42*
Zubehör
Transcend
TS64GSDU1
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.