| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4711643 Herst.-Nr.: TS32GSDU1 EAN/GTIN: 0760557825012 |
| |
|
| | |
| Die Class 10 SDHC Ultra High Speed Speicherkarte von Transcend vereint die bereits beeindruckende Class 10-Spezifikation mit der Leistungssteigerung durch UHS-I und entfesselt das volle Potential Ihres UHS-I-fähigen Geräts. So erreicht die Speicherkarte sehr hohe Übertragungsraten, wenn sie mit UHS-I-fähigen Kameras oder Camcordern gekoppelt wird. Die SDHC10U1 Speicherkarte ist ideal für High-Speed-Serienaufnahmen und Full HD-Videoaufnahmen. Transcend SDHC Class 10 UHS-I (Premium) - Flash-Speicherkarte - 32 GB - UHS Class 1 / Class10 - SDHC UHS-I Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 32 GB | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Verschiedenes | Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -25 °C | | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 32 mm | | Tiefe | 24 mm | | Höhe | 2.1 mm | | Gewicht | 2 g | Arbeitsspeicher | Formfaktor | SDHC UHS-I Speicherkarte | | Versorgungsspannung | 2.7 - 3.6 V | | Besonderheiten | ECC-Unterstützung, Schreibschutzschalter, Content Protection for Recorded Media (CPRM) | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 90 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 25 MB/s | | Geschwindigkeitsklasse | UHS Class 1 / Class10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |