Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Premium Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4711642
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GSDU1
EAN/GTIN:
     0760557825005
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Die SDXC/SDHC Ultra High Speed-Speicherkarten der Klasse 10 von Transcend kombinieren die bereits beeindruckende Class 10-Spezifikation mit dem Leistungsschub von UHS-I und helfen so, das volle Potenzial Ihrer Kamera auszuschöpfen. In Verbindung mit UHS-I-kompatiblen Geräten bieten diese Karten blitzschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten - perfekt für schnelle Serienaufnahmen und ruckelfreie Full-HD-Videoaufnahmen.
Transcend Premium - Flash-Speicherkarte - 16 GB - UHS Class 1 / Class10 - 400x - SDHC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SDHC UHS-I Speicherkarte
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
ECC-Unterstützung, Schreibschutzschalter, Content Protection for Recorded Media (CPRM)
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 60 MB/s
Geschwindigkeit
400x
Geschwindigkeitsklasse
UHS Class 1 / Class10
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS32GSDU1
ab € 6,42*
Zubehör
Transcend
TS8GSDU1
ab € 6,13*
Zubehör
Transcend
TS64GSDU1
ab € 11,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.