Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermalright TRUE Spirit 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4701765
Hersteller:
     Thermalright
Herst.-Nr.:
     TRUE SPIRIT 140 BW
EAN/GTIN:
     0814256001106
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1366
CPU Lüfter Sockel 2011
Der True Spirit 140 BW stellt das Spitzenmodell der Thermalright "Value" Serie dar. Der Kühler ist außerordentlich leistungsstark und braucht auch den Vergleich zu erheblich teureren Modellen nicht scheuen. Wenn Sie maximale Leistung zu einem günstigen Preis suchen, ist der True Spirit 140 BW die richtige Wahl. Der großflächige Kühlkörper ist speziell für die Kombination mit 140-mm-Lüftern optimiert. Durch die schmale Baubreite werden Inkompatibilitäten des Lüfters mit angrenzenden Speicherbänken bestmöglich vermieden. Der Kühlkörper besitzt sechs 6 mm starke, hochwertige Heatpipes, die optimal positioniert sind um die CPU-Abwärme effektiv an die 50 Aluminiumlamellen abzuleiten. Die kupferne Auflagefläche des Kühlers ist vernickelt und hochglanzpoliert. Das spezielle, teilweise abgewinkelte Lamellendesign dient der Minimierung des Luftwiderstands und trägt gleichzeitig effektiv zu einer wirkungsvollen Temperatursenkung bei. Der Abstand der Aluminiumfinnen wurde so gewählt, dass der Kühler bereits bei niedrigster Lüfterdrehzahl eine weit überdurchschnittliche Performance bietet.
Thermalright TRUE Spirit 140 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775, AM2, LGA1366, AM3, LGA1155) - Kupfer mit Nickelbeschichtung - 140 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
0.77 kg
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 6 Kupferwärmerohre (6 mm)
Gebläsehöhe
26.5 mm
Drehgeschwindigkeit
900-1300 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Heatsink-Abmessungen
170 mm x 155 mm x 53 mm
Kompatibel mit
LGA775 Socket, Socket AM2, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket
Lüfterdurchmesser
140 mm
Kühlermaterial
Kupfer mit Nickelbeschichtung
Geräuschpegel
19 - 21 dBA
Luftstrom
95.2-124 m³/h (56-73 CFM)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.