Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streacom FC10 Fanless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4686312
Hersteller:
     Streacom
Herst.-Nr.:
     ST-FC10B
EAN/GTIN:
     8718469090426
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Streacom FC10 Fanless - Tower - ATX - keine Spannungsversorgung - Schwarz - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Farbe
Schwarz
Produktmaterial
Aluminium
Anzahl interner Einbauschächte
5
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
1
Systemgehäuse-Merkmale
Heatpipe Direct Touch 4 Pipes
Max. Mainboard-Größe
ATX
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini-ITX
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Max. unterstützte Anzahl
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.5 cm
Tiefe
31.9 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
5.4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) ¦ 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.0
Erweiterungssteckplätze
2 x volle Höhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,33*
€ 470,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,80*
€ 469,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,18*
€ 458,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,50*
€ 445,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,52*
€ 414,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.