Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master CM Force 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4682909
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     FOR-500-KKN1
EAN/GTIN:
     4719512041802
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das CM Force 500 ist schlicht schwarz, klassisch und zugleich erschwinglich. Die obere Netzteilmontage ist kompatibel mit nahezu allen verfügbaren Netzteilen. Unterstützt werden alle aktuellen ATX- und Micro-ATX-Mainboards sowie bis zu 320 Millimeter lange Grafikkarten einschließlich einer AMD HD 7990. Zwei optische Laufwerke sowie zwei Festplatten sind werkzeugfrei installierbar und zusätzlich sind sechs Standard-Festplattenplätze integriert. Dank des frontseitigen USB-3.0-Anschluss können Daten mit Höchstgeschwindigkeit übertragen werden und Smartphones als auch Tablets schnell aufgeladen werden.
Cooler Master CM Force 500 - Tower - ATX - keine Spannungsversorgung (ATX / PS/2) - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Max. Mainboard-Größe
ATX
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX
Anzahl interner Einbauschächte
7
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
3
Farbe
Schwarz
Kühlsystem
Vorderseite: Lüfterhalterung x 2 / 1 140-mm-Lüfter bzw. 2 120-mm-Lüfter werden unterstützt ¦ Rückseite: 120 mm Lüfter x 1 ¦ Seite: Lüfterhalterung x 1 / 1 120-/140-mm-Lüfter wird unterstützt ¦ Seite: Lüfterhalterung x 2 / Unterstützung für 2 120-mm-Lüfter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX / PS/2
Abmessungen und Gewicht
Breite
19 cm
Tiefe
49.5 cm
Höhe
42.6 cm
Gewicht
5.23 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) ¦ 7 (gesamt)/ 7 (frei) x intern - 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H)
Erweiterungssteckplätze
8 x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
2 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 3.0 ¦ 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.