Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro - Prozessor-Luftkühler - (für: Socket F, LGA1366, G34, C32, LGA2011, LGA1356)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4673542
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SNK-P0048AP4
EAN/GTIN:
     6720421094320
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 2011
Kühlkörper
supermicro kühlkörper
cpu lüfter sockel 2011
Supermicro - Prozessor-Luftkühler - (für: Socket F, LGA1366, G34, C32, LGA2011, LGA1356)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.5 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
6.5 cm
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Kühlkörper und Lüfter
Drehgeschwindigkeit
8.400 U/min
Kompatibel mit
Socket F, LGA1366 Socket, Socket G34, Socket C32, LGA2011 Socket, LGA1356 Socket
Geräuschpegel
52 dBA
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.