Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - DDR - Kit - 4 GB: 2 x 2 GB - DIMM 184-PIN - 400 MHz / PC3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3166-R523 Speichermodul 4 GB DDR4
Fujitsu S26361-F3166-R523 Speichermodul 4 GB DDR4
Artikel-Nr.:
     C1001-4673393
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3166-R523
EAN/GTIN:
     5711045043321
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
ECC-RAM
RAM ECC
Fujitsu - DDR - Kit - 4 GB: 2 x 2 GB - DIMM 184-PIN - 400 MHz / PC3200 - registriert - ECC - für PRIMERGY BX630 Dual, BX630 Octo, BX630 Quad
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB: 2 x 2 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX630 Dual, BX630 Octo, BX630 Quad
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
2 x Speicher - DIMM 184-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
400 MHz (PC3200)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,01*
€ 480,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,53*
€ 476,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,82*
€ 461,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,68*
€ 449,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,29*
€ 416,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.