Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4670606
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GUSDCU1
EAN/GTIN:
     0760557825029
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Transcends microSDHC UHS-I Speicherkarten unterstützen die Ultra High Speed Class 1 Spezifikation. Somit können Sie die zahlreichen Funktionen Ihres Smartphones oder Tablets noch besser nutzen. Die Karten garantieren bestmögliche Leistungen, gerade bei speicherintensiven Apps und Spielen. Aber auch für Full HD Videoaufnahmen und eine reibungslose Videowiedergabe sind sie perfekt geeignet.
Transcend - Flash-Speicherkarte - 16 GB - UHS Class 1 / Class10 - microSDHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Gewicht
0.4 g
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDHC
Besonderheiten
ECC-Unterstützung, Content Protection for Recorded Media (CPRM)
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 10 MB/s
Geschwindigkeitsklasse
UHS Class 1 / Class10
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GUSDU1
ab € 4,97*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDCU1
ab € 5,64*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDU1
ab € 5,73*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDU1
ab € 4,68*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDCU1
ab € 4,70*
Zubehör
Transcend
TS128GUSDU1
ab € 15,98*
Zubehör
Transcend
TS64GUSDU1
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.