Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGHTPAK EXECUTIVE BRAVO 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4666116
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     46102
EAN/GTIN:
     4021068461028
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
LIGHTPAK EXECUTIVE BRAVO 2 - Trolley - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
42 cm
Tiefe
31 cm
Höhe
40 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Trolley
Produktmaterial
1680D Nylon
Funktionen
Räder, Teleskopgriff, Reißverschlusstaschen, abnehmbare Hülle
Tragegurt
Handgriff
Zusätzliche Fächer
Dokumente, Organizer
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
40 cm x 5 cm x 30 cm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
43031
ab € 3,33*
Sonstiges
Soennecken
2362
ab € 1,14*
Sonstiges
Soennecken
5811
ab € 0,37*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.