Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio MONDO Trolley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4664459
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45033
EAN/GTIN:
     4021068450336
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Alassio MONDO - Trolley - mattschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
46 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
107 cm
Farbe
Mattschwarz
Produkttyp
Trolley
Produktmaterial
Kunstleder
Funktionen
Gepolstert
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
41 cm x 26.5 cm x 6 cm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar
Ausziehbarer Griff / Rollen
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.