Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 800mm x 1200mm Enterprise Shock Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4660577
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     BW920A
EAN/GTIN:
     0886111892051
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Beenden Sie die Suche im Infrastrukturbereich durch speziell angefertigte Racks von HPE. Benötigen Sie eine Rack-Lösung, mit der Sie Ressourcen optimieren und mehr Rechenleistung auf begrenztem Platz erreichen können? HPE Racks der Enterprise-Klasse bieten intelligente Funktionen für die Bestandsverwaltung, strukturelle Integrität, Kühlung und Kabelverwaltung sowie eine breite Auswahl an Stromversorgungs- und Switching-Optionen, die Sie Ihren aktuellen und zukünftigen Computing-Anforderungen anpassen können. In Kombination mit den optionalen HPE Location Discovery Services werden die Rack-Identifikationsnummer und die genaue U-Position an die Server übermittelt, sodass die iLO, HP OneView und Insight Control Software wichtige Standortinformationen erhalten und Sie Workloads effizienter zuordnen können. Manuelle, fehleranfällige Vorgänge bei der Ressourcenverwaltung werden vermieden, da die Server die Identifizierung und Bestandsverwaltung eigenständig durchführen. Wählen Sie ein Rack der Enterprise-Serie für IT-Workloads, die eine höhere Ladekapazität benötigen oder falls Sie ein Rack bevorzugen, das vollständig konfiguriert an Ihre Site geliefert werden kann.
HPE 800mm x 1200mm Enterprise Shock Rack - Schrank - schwarzer Rahmen, Schwarz mit silbernem Profil - 42HE
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Breite
79.78 cm
Tiefe
130.01 cm
Höhe
200.66 cm
Gewicht
169 kg
Farbe
Schwarzer Rahmen, Schwarz mit silbernem Profil
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.117,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.308,09*
€ 2.746,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.286,81*
€ 2.721,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.211,58*
€ 2.631,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.165,65*
€ 2.577,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.117,08*
€ 2.519,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AF618A
ab € 1.323,61*
Zubehör
HP
253449-B21
ab € 157,64*
Zubehör
HP
BW941A
ab € 218,94*
Zubehör
HP
BW928A
ab € 34,47*
Zubehör
HP
AF620A
ab € 1.608,09*
Zubehör
HP
361591-B21
ab € 200,36*
Zubehör
HP
AF621A
ab € 3.056,56*
Zubehör
HP
BW906A
ab € 295,07*
Zubehör
HP
BW915A
ab € 424,44*
Zubehör
HP
BW916A
ab € 350,25*
Zubehör
HP
AF622A
ab € 4.144,77*
Zubehör
HP
AF547A
ab € 182,53*
Zubehör
HP
BW961A
ab € 183,01*
Zubehör
HP
BW932A
ab € 146,19*
Zubehör
HP
H5M68A
ab € 297,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.