Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Ultimate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4659215
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GSDXC10U1
EAN/GTIN:
     0760557824817
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Für die professionelle Anwendung mit der modernen Foto- & Videoausrüstung bieten Transcends Class 10 SDXC UHS-I Karten ausreichend Speicherplatz bei einer sehr hohen Übertragungsgeschwindigkeit. Damit werden die UHS-I Karten den hohen Anforderungen bei der Aufnahme von hochauflösenden Bildern und Full HD Videos gerecht.
Transcend Ultimate - Flash-Speicherkarte - 64 GB - UHS Class 1 / Class10 - 600x - SDXC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
64 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeit
600x
Geschwindigkeitsklasse
UHS Class 1 / Class10
Formfaktor
SDXC UHS-I Speicherkarte
Technologie
MLC NAND Flash
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
Automatischer Standby-Modus, Automatischer Sleep-Modus, ECC-Unterstützung, Schreibschutzschalter, Content Protection for Recorded Media (CPRM)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS32GSDHC10U1
ab € 10,40*
Zubehör
Transcend
TS128GSDXC10U1
ab € 50,68*
Zubehör
Transcend
TS16GSDHC10U1
ab € 12,05*
Zubehör
Transcend
TS8GSDHC10U1
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.