Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Class 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 500x500
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4656639
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3413480
EAN/GTIN:
     7426044559589
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Intenso Class 10 - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 32 GB - Class 10 - microSDHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
0.11 g
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDHC
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 12 MB/s
Enthaltener Speicheradapter
microSDHC/SD-Adapter
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3413470
ab € 3,87*
Zubehör
Intenso
3413491
ab € 6,24*
Zubehör
Intenso
3413450
ab € 2,41*
Zubehör
Intenso
3413490
ab € 5,27*
Zubehör
Intenso
3413460
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.