Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Class 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso SD Karte Class 10
Intenso SD Karte Class 10
Intenso SD Karte Class 10
Artikel-Nr.:
     C1001-4656638
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3411480
EAN/GTIN:
     4034303016631
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Intenso Class 10 - Flash-Speicherkarte - 32 GB - Class 10 - SDHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SDHC-Speicherkarte
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 12 MB/s
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3411490
ab € 3,99*
Zubehör
Intenso
3411470
ab € 3,03*
Zubehör
Intenso
3411460
ab € 2,69*
Zubehör
Intenso
3411450
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.