Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Class 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4655554
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3411460
EAN/GTIN:
     4034303016068
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Intenso Class 10 - Flash-Speicherkarte - 8 GB - Class 10 - SDHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
8 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SDHC-Speicherkarte
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 12 MB/s
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3411490
ab € 3,99*
Zubehör
Intenso
3411480
ab € 3,38*
Zubehör
Intenso
3411470
ab € 3,04*
Zubehör
Intenso
3411450
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.