Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa On & Off


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4655523
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     55239-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448859150
Suchbegriffe:
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Installationskanal
Der praktische tesa On & Off Kabelbinder aus Klettband sorgt in Haushalt und Büro für Ordnung im Kabelchaos. Er lässt sich bequem auf die richtige Länge zuschneiden, so dass man auch dicke Kabel problemlos bündeln kann. Mit den Kabelbindern aus Klettband kann man Kabel spielend einfach sortieren, was auch der Wohlfühlatmosphäre zugutekommt, denn "Kabelsalat" sieht nicht schön aus.
Tesa On & Off - Kabelbinder - Schwarz - 5 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kabelbinder
Länge
5 m
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.360 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,224* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 3360 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
53827-00000-02
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.