Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Goobay NTS 90 A easy USB 4.7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4652521
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     54797
EAN/GTIN:
     4040849547973
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Laptop Adapter
KFZ Laptop Netzteil
KFZ Netzgerät
Die DC/DC all in one Lösung in der easy Serie. Egal ob PKW, LKW, Omnibus oder im Motorboot, dieses Netzteil kann überall mit Spannungen von 12 bis 24 V DC eingesetzt werden!
Goobay NTS 90 A easy USB 4.7A - Netzteil - Pkw - 12 - 24 V - 90 Watt - für Samsung N110; N120; N130; N150; N220; N510; NC10; NC20; X120; X420; X520
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - Pkw - extern
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Überhitzungsschutz, LED-Anzeiger, Überstromschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert
Zubehör im Lieferumfang
10 Notebook-Ausgangsstecker
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
12 - 24 V
Ausgangsspannung
15 / 16 / 19 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
2 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,5 mm) ¦ 1 x Gleichstromstecker 4,75 mm ¦ 1 x Gleichstromstecker 6,3 mm (ID: 3,0 mm) ¦ 2 x Gleichstromstecker 6,5 mm ¦ 1 x Gleichstromstecker 5,0 mm ¦ 1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 1,9 mm) ¦ 1 x Gleichstromstecker 7,4 mm ¦ 1 x Gleichstromstecker 7,9 mm ¦ 1 x 4-polig USB Typ A
Elektrischer Strom max.
4.73 A
Leistungskapazität
90 Watt
Eingangsanschlüsse
Pkw-Zigarettenanzünder
Abmessungen und Gewicht
Breite
13 cm
Tiefe
5.6 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
484 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung N110 ¦ Samsung N120 ¦ Samsung N120-anyNet ¦ Samsung N130 ¦ Samsung N130-anyNet ¦ Samsung N150 ¦ Samsung N220 ¦ Samsung N220-anyNet ¦ Samsung N510 ¦ Samsung N510-anyNet ¦ Samsung NC10 ¦ Samsung NC20 ¦ Samsung X120 ¦ Samsung X420 ¦ Samsung X520
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,08*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG