Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bakker Elkhuizen Ergo-Q 330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4649337
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEQ330
EAN/GTIN:
     8717399990707
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Der Ergo-Q 330 ist ein schlanker mobiler Notebookständer und hat 6 Stellungen zur richtigen Positionierung des Notebooks. Der Notebookständer verfügt über einen integrierten Dokumentenhalter.
Bakker Elkhuizen Ergo-Q 330 - Notebook-Ständer
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22.8 cm
Tiefe
31 cm
Gewicht
485 g
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verstellbare Höhe, integrierter Dokumentenhalter
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.